ジャバラポリ蛇口

ジャバラポリ蛇口 - 井上工具ジャバラポリ蛇口 - 井上工具ジャバラポリ蛇口 - 井上工具
(1件のレビュー)

ジャバラが自在に曲がるから傾けが少なくても出しやすい!
ジャバラ付きで上下左右に変形することができますので、従来のポリ蛇口よりも一斗缶の傾き角度が少なくても液体を注ぐことができるようになりました。
取り付け部分が2重構造になっているため、注いている最中に内容物が漏れる心配はありません。実用新案登録申請済み

用途
油・シンナー等の注ぎ口に!
食品等各種液体に
仕様青フタ・ジャバラ材質ポリエチレン寸法(mm)一斗缶適用サイズ:40内容量1個
注意
※しっかり装着するコツとして、40mmタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染みしっかり装着することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4828707811130
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48287078
2024-06-15
用途: 一斗缶の注ぎ口に使用
製造業

一斗缶の口にはサイズが合いませんでした もう少し説明や詳細が欲しかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする