ぺんてる
AMAINシャープペン
製品特徴:太芯だから折れにくい/滑らかに書けるので、力がなくてもスラスラ書ける/しっかりに握れるグリップ付き/シャープペンなので削りは不要!
幅(mm)
12
高さ(mm)
140
質量(g)
9
奥行(mm)
8
方式
ノック式
芯径(mm)
1.3
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色(本体)
選択してください
イエロー
オフホワイト
パープル
ブラック
ミルクブルー
モスグリーン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286606
AM13-A
ブラック
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
48286615
AM13-D
モスグリーン
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
48286624
AM13-G
イエロー
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
48286640
AM13-S
ミルクブルー
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
48286649
AM13-V
パープル
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
48286658
AM13-W
オフホワイト
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください