石灰散布の、新しい形。
防疫作業の軽作業化・省人化・効率化
家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。
石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。
壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。
かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。
静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。
高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。
メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。
台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥23,000/税込¥25,300 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


