曜日別特売

防炎シートロール

防炎シートロール - 大塚刷毛製造防炎シートロール - 大塚刷毛製造防炎シートロール - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場!
現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群!
コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。
橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。
切り口がキレイだからホツレが少ない。

用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm×m)
質量(g/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287376240161 01501巻150×50約800
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
48287385240161 01501箱(12巻)150×50約800
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48287394240161 03001巻300×50約1600
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48287410240161 03001箱(6巻)300×50約1600
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48287376
2025-08-14
用途: 床下簡易断熱に使いました。
株式会社築地三京卸売・小売業

コンクリートウチっぱなしの床の断熱につかいました。
幅がもう少しバリエーションあれば。。
思ったより幅が狭く、もちろん書いてあったのでこちらが悪いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする