STEC
紙靴ベラ
何度も使用可能。
持ち運び用として、ご旅
行、出張時、外出時様々
なシチュエーションで
お使いいただけます。
用途
肌に触れても安心な紙
を使用しているため、安
全にお使いいただけます。
燃えるごみで捨てることができます。
寸法(mm)
35×130
FSC認証
認定
FSC認証番号
C184965
内容量
1セット(100個)
注意
※品質にこだわりの証
※STECロゴが入ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287900
A-2
茶
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48287909
A-2
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。