STEC
ペーパーコーム
携帯用、旅行用、入院時のご利用、温浴施設、宿泊施設、レジャー施設数多くの場でご使用いただけます。
用途
口に入れても大丈夫な
紙を使用しているため
頭皮に触れても安心で
す。
燃えるゴミで捨てることができます。
寸法(mm)
26×135
FSC認証
認定
FSC認証番号
C184965
内容量
1セット(150本)
注意
※品質にこだわりの証
※STECロゴが入ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287979
A-1
茶
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48287988
A-1
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。