ナカバヤシ
コレクションケース ミニワイド 透明アクリル棚板タイプ
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品
棚板:2枚、棚受けダボ:8個
材質
本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール
幅(mm)
420
色
ブラック
高さ(mm)
255
奥行(mm)
120
本体質量(kg)
2.65
棚段数(段)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48288234
CCM-N002BK
¥
7,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください