IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板

IVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 - イシグロIVALUE IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板 - イシグロ
材質SS400規格JIS10K呼び圧力1.4MPa内容量1枚
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48293850IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_20AX2.3T20
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48293859IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_25AX2.3T25
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48293868IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_32AX2.3T32
2,050
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48293877IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_40AX2.3T40
2,250
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48293886IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_50AX2.3T50
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48293895IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_65AX3.2T65
3,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48293904IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_80AX3.2T80
3,275
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48293920IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_100AX4.5T100
5,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
48293929IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_125AX4.5T125
6,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
48293938IVL-10K-PSI-SSシキリイタ_150AX6.0T150
10,850
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする