曜日別特売

軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式)

軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/引出付/固定式) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来るキャビネット(引出し)を標準装備しています。
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。
キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48292809KAD-096AMW1段キャビネット付25600900900×600×19
46,720
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292818KAD-097AMW1段キャビネット付28750900900×750×19
49,600
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292827KAD-126AMW1段キャビネット付2860012001200×600×19
50,500
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292836KAD-127AMW1段キャビネット付3375012001200×750×19
54,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292845KAD-129AMW1段キャビネット付3790012001200×900×19
58,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292854KAD-156AMW1段キャビネット付3360015001500×600×19
55,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292870KAD-157AMW1段キャビネット付3775015001500×750×19
60,200
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292879KAD-159AMW1段キャビネット付4290015001500×900×19
63,600
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292888KAD-186AMW1段キャビネット付3760018001800×600×19
58,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292897KAD-187AMW1段キャビネット付4175018001800×750×19
62,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292906KAD-189AMW1段キャビネット付4790018001800×900×19
68,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292915KAD-096BMW2段キャビネット付28600900900×600×19
54,300
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292924KAD-097BMW2段キャビネット付31750900900×750×19
57,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292940KAD-126BMW2段キャビネット付3160012001200×600×19
58,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292949KAD-127BMW2段キャビネット付3675012001200×750×19
62,500
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292958KAD-129BMW2段キャビネット付4090012001200×900×19
65,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292967KAD-156BMW2段キャビネット付3660015001500×600×19
63,500
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292976KAD-157BMW2段キャビネット付4075015001500×750×19
67,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292985KAD-159BMW2段キャビネット付4590015001500×900×19
71,200
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292994KAD-186BMW2段キャビネット付4060018001800×600×19
65,900
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293010KAD-187BMW2段キャビネット付4475018001800×750×19
70,500
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293019KAD-189BMW2段キャビネット付5090018001800×900×19
75,600
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293028KAD-096CMW3段キャビネット付32600900900×600×19
69,900
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293037KAD-097CMW3段キャビネット付34750900900×750×19
72,800
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293046KAD-126CMW3段キャビネット付3560012001200×600×19
73,700
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293055KAD-127CMW3段キャビネット付3975012001200×750×19
78,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293064KAD-129CMW3段キャビネット付4390012001200×900×19
81,400
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293080KAD-156CMW3段キャビネット付4060015001500×600×19
79,100
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293089KAD-157CMW3段キャビネット付4375015001500×750×19
83,300
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293098KAD-159CMW3段キャビネット付4890015001500×900×19
86,800
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293107KAD-186CMW3段キャビネット付4460018001800×600×19
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293116KAD-187CMW3段キャビネット付4775018001800×750×19
86,100
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293125KAD-189CMW3段キャビネット付5390018001800×900×19
91,100
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする