曜日別特売

軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット

軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ軽量作業台KA・KADタイプ用キャビネット - サカエ

引出しは鍵付の為ロックできます。作業条件に合わせ左右最適な位置にセット可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

付属品キャビネット取付金具2本付奥行(mm)500間口(mm)400色(天板)パールホワイト(抗菌粉体塗装)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×393×51色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48293579KA-S10WA783作業台奥行=600mm用
19,310
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293588KA-S10WB783作業台奥行=750mm用
19,310
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293597KA-S10WC783作業台奥行=900mm用
19,310
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293606KA-S20WA10164作業台奥行=600mm用
26,910
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293615KA-S20WB10164作業台奥行=750mm用
26,910
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293624KA-S20WC10164作業台奥行=900mm用
26,910
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293640KA-S30WA13246作業台奥行=600mm用
42,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293649KA-S30WB13246作業台奥行=750mm用
42,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293658KA-S30WC13246作業台奥行=900mm用
42,460
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする