軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式)

軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/中板付/引出付/固定式) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板・キャビネット(引出し)を標準装備しています。
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。
天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。
スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットは左右どちらでも使い易い位置へセット可能です
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全33種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48292477KA-096ATMW1段キャビネット付、中板付26600900900×600×19
55,900
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292486KA-097ATMW1段キャビネット付、中板付32750900900×750×19
58,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292495KA-126ATMW1段キャビネット付、中板付3260012001200×600×19
61,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292504KA-127ATMW1段キャビネット付、中板付3875012001200×750×19
67,300
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292520KA-129ATMW1段キャビネット付、中板付4390012001200×900×19
73,500
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292529KA-156ATMW1段キャビネット付、中板付3860015001500×600×19
69,300
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292538KA-157ATMW1段キャビネット付、中板付4575015001500×750×19
75,900
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292547KA-159ATMW1段キャビネット付、中板付5090015001500×900×19
82,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292556KA-186ATMW1段キャビネット付、中板付4460018001800×600×19
74,200
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292565KA-187ATMW1段キャビネット付、中板付5175018001800×750×19
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292574KA-189ATMW1段キャビネット付、中板付5990018001800×900×19
88,700
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292590KA-096BTMW2段キャビネット付、中板付29600900900×600×19
63,500
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292599KA-097BTMW2段キャビネット付、中板付35750900900×750×19
66,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292608KA-126BTMW2段キャビネット付、中板付3560012001200×600×19
68,600
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292617KA-127BTMW2段キャビネット付、中板付4175012001200×750×19
74,900
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292626KA-129BTMW2段キャビネット付、中板付4690012001200×900×19
81,100
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292635KA-156BTMW2段キャビネット付、中板付4160015001500×600×19
76,900
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292644KA-157BTMW2段キャビネット付、中板付4875015001500×750×19
83,500
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292660KA-159BTMW2段キャビネット付、中板付5390015001500×900×19
89,600
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292669KA-186BTMW2段キャビネット付、中板付4760018001800×600×19
81,800
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292678KA-187BTMW2段キャビネット付、中板付5475018001800×750×19
89,200
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292687KA-189BTMW2段キャビネット付、中板付6290018001800×900×19
96,300
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292696KA-096CTMW3段キャビネット付、中板付33600900900×600×19
79,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292705KA-097CTMW3段キャビネット付、中板付38750900900×750×19
81,900
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292714KA-126CTMW3段キャビネット付、中板付3960012001200×600×19
84,200
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292730KA-127CTMW3段キャビネット付、中板付4475012001200×750×19
90,500
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292739KA-129CTMW3段キャビネット付、中板付4990012001200×900×19
96,700
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292748KA-156CTMW3段キャビネット付、中板付4560015001500×600×19
92,500
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292757KA-157CTMW3段キャビネット付、中板付5175015001500×750×19
99,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292766KA-159CTMW3段キャビネット付、中板付5690015001500×900×19
105,100
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292775KA-186CTMW3段キャビネット付、中板付5160018001800×600×19
97,300
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292784KA-187CTMW3段キャビネット付、中板付5775018001800×750×19
104,700
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48292800KA-189CTMW3段キャビネット付、中板付6590018001800×900×19
111,800
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする