曜日別特売

まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車)

まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) - サカエ

カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。
キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。
回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)双輪エラストマーストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
外径×高さH(Φmm×mm)
色(本体)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48293789MW-462DGRD72500×680レッド60
40,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293798MW-462DGBD72500×680ブルー60
40,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293807MW-462DGWD72500×680パールホワイト60
40,700
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293816MW-483DGRD93500×830レッド90
49,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293825MW-483DGBD93500×830ブルー90
49,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
48293834MW-483DGWD93500×830パールホワイト90
49,700
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする