サヤ付替刃式剪定鋸

サヤ付替刃式剪定鋸 - SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸 - SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸 - SHARK SAWサヤ付替刃式剪定鋸 - SHARK SAW
(1件のレビュー)

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き

用途
庭木の剪定
果樹の剪定
厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.1±0.05刃ピッチ(mm)3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48294690240mm
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48294699270mm
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48294699
2024-02-20
用途: 孟宗竹伐採
その他業種

孟宗竹の伐採用で購入。購入時の条件は最低でも長さ270mm、鞘付きでした。竹挽き用ではないのでザクザクとした切れ味ですが、問題なく孟宗竹を伐採できました。持ち手もグリップがきいていて、素手でも滑りません。270mmの竹挽き用の替刃を商品化を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする