SHARK SAW
サヤ付替刃式剪定鋸 替刃
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
庭木の剪定
果樹の剪定
厚さ(mm)
のこ板:0.8
表面処理
刃先部:クリアコート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48294708
240mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
48294717
270mm
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください