サヤ付替刃式竹挽鋸

サヤ付替刃式竹挽鋸 - SHARK SAWサヤ付替刃式竹挽鋸 - SHARK SAWサヤ付替刃式竹挽鋸 - SHARK SAW

サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
カラビナ等付けやすいフック穴付き

用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.6表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)0.85±0.05刃ピッチ(mm)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48294726240mm
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする