SHARK SAW
サヤ付替刃式剪定鋸 斬速目 替刃
切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
庭木の剪定
果樹の剪定
厚さ(mm)
のこ板:0.8
表面処理
刃先部:クリアコート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
2.65~3.38
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48294769
240mm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48294778
270mm
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください