SHARK SAW SHARK SAWの 農具 SHARK SAWの 園芸鋸 SHARK SAWの 万能(生木・植木) 替刃式コンパクト折込剪定鋸 替刃式コンパクト折込剪定鋸 注文コード 48294918 注文コード 48294918 (2件のレビュー) 用途に合わせて角度2段切り替え可能! サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き 用途 庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:60mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.8 表面処理刃先部:クリアコート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.1±0.05 刃ピッチ(mm)2.5 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 125mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48294918 125mm オープン ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 剪定鋸(鞘付き) MROCAT 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 三角ホー(普及型) ゴールデンスター 税込¥2,418~ ¥2,198~ 園芸フィルター替網 WIZ'A 税込¥351 ¥319 バスケットへ 金矢 オーエッチ工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 全鋼草刈鎌 片山利器 税込¥362 ¥329 バスケットへ パイプ柄ステンレス唐鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パイプ柄ステンレス家庭鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パイプ柄ステンレス三本鍬 TAKAGI(高儀) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ アグリウォッシュNEO ヴェルデ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 小型スコップ WORKPRO 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 折りたたみスコップ WORKPRO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 草取リフォーク WORKPRO 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ガーデン゛フォーク WORKPRO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 消火斧 ノーブランド 税込¥8,138~ ¥7,398~ ヒルティ(HILTI) ヒルティ(HILTI) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 剪定鋏 近正 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 18-0 火バサミ SUGICO(スギコ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ロング芝生鋏(1300mm) MROCAT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フォーク 4本爪 アルミ柄 モノタロウ 税込¥3,518 ¥3,198 (2) バスケットへ ステンレス鋸鎌 E-Value 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具園芸鋸万能(生木・植木)折込式 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 48294918 2025-05-21 用途: モッコウバラの剪定 その他業種 主に超巨大化したモッコウバラのぶっとい枝の剪定に使っています。 参考になった 対象商品: 48294918 2023-12-27 用途: 狩猟 有限会社 道央損保鑑定 様 持ち歩くには嵩張らず軽くて良いです。刃長も短めですが充分間に合ってます 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります 鞘入り 折込式 シェアする マイページ 最近見た商品