替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断
U窓で効率よく切りくずを排出
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ
摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様切断推奨サイズ:105mm以下
表面処理刃先部:フッ素コート
材質(刃)SK85
切溝幅(mm)1.2±0.05
刃ピッチ(mm)3
内容量1本
果樹の剪定