SHARK SAW
替刃式折込竹挽鋸 替刃
用途に合わせて角度2段切り替え可能!
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
竹の伐採・細工
仕様
切断推奨サイズ:105mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.6
表面処理
刃先部:クリアコート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
0.85±0.05
刃ピッチ(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48295024
210mm
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください