曜日別特売

替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃

替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 - SHARK SAW替刃式折込竹伐採カーブソー フッ素 替刃 - SHARK SAW

用途に合わせて角度2段切り替え可能!
枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ
摩耗抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入

用途竹の伐採・細工仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.7表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.0±0.05刃ピッチ(mm)1.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295085240mm
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする