カビトルデスPRO 業務用

カビトルデスPRO 業務用 - UYEKIカビトルデスPRO 業務用 - UYEKIカビトルデスPRO 業務用 - UYEKIカビトルデスPRO 業務用 - UYEKIカビトルデスPRO 業務用 - UYEKI
(1件のレビュー)

ガンコなカビ汚れを落とす!
ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。
塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。
ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。
塗ったところがわかりやすくて便利。
防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。

成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤容量(mL)300品名カビ取り用洗浄剤シリーズカビトルデスPRO液性アルカリ性使用の目安1メートル当り5g内容量1本(300mL)
注意
※必ず使用前に「使用方法」と「注意」をよくお読みください。
※体調のすぐれない方や、心臓病・呼吸疾患の方は使わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295137A-KA-0602-000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 浴室の清掃
株式会社エネスクエア東京

他のカビ取り剤では落ちなかったところも奇麗になりました。予想以上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする