曜日別特売

SDカード

SDカード - ATP

ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。
SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ
SIP (システムインパッケージ
Advanced Wear Leveling
不良ブロック管理
読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます
防水 / 防塵
信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)
ESD 耐性

仕様産業用:あり容量2GBシリーズIndustrial Grade温度範囲(℃)-40~85フォーマット形式SDRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1 U1NandタイプSLCSDカードSDカード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295408AF2GSDI-ZAFXM
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする