BOSCH(ボッシュ)
レーザー距離計
コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。
最大測定距離30m
距離、面積、連続測定
見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップ
用途
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
セット内容
本体、単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-10~+45
電源
単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)
43×100×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.15~30
オートパワーオフ
約5分
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48295444
GLM30-23
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボッシュ レーザー距離計GLM30-23
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった