曜日別特売

サージカルガウン プライマリープラス HP

サージカルガウン プライマリープラス HP - メンリッケサージカルガウン プライマリープラス HP - メンリッケサージカルガウン プライマリープラス HP - メンリッケサージカルガウン プライマリープラス HP - メンリッケサージカルガウン プライマリープラス HP - メンリッケ

欧州の医療機器基準で要求されるサージカルドレープとガウン(EN13795)に適合しており、また、米国 AAMI 基準で要求される防御性及び機能性も満たしています。
SMS不織布製です。
肩のプリーツにより、腕の動きがスムースです。
人間工学に基づいたスリーブで快適性を実現します。
襟はベルクロタイプです。

材質SMS不織布滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番8-6935-11クラスAAMI レベル3内容量1ケース(2箱×18枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295417590100
21,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする