蓄力コネクタ

蓄力コネクタ - 恒和工業蓄力コネクタ - 恒和工業蓄力コネクタ - 恒和工業蓄力コネクタ - 恒和工業

低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。
スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。

規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295557チク1Cu2.0mm~8mm2×Cu2.0mm~8mm2
オープン
699
769(税込)
当日出荷
48295566チク2Cu5.0mm~22mm2×Cu2.0mm~22mm2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
48295575チク3Cu38mm2×Cu2.0mm~38mm2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
48295584チク4Cu60mm2×Cu2.0mm~60mm2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48295600チク5Cu80mm2~100mm2×Cu2.6mm~100mm2
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48295609チク6Cu125mm2×Cu2.6mm~125mm2
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
48295618チク7Cu150mm2×Cu22mm2~150mm2
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
48295627チク8Cu250mm2×Cu60mm2~250mm2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする