冷媒被覆銅管 ネオコイル

冷媒被覆銅管 ネオコイル - 因幡電工

空調用被覆銅管シングルタイプ

用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。適合国土交通省標準仕様適合(液管)厚さ(mm)(保温材)10対応冷媒種別3条長(m)(コイル)20内容量1箱(3巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
銅管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311149NC-220-10H(保温材)28(外径×材厚)6.35×0.80
82,200
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48311158NC-320-10H(保温材)31(外径×材厚)9.52×0.80
112,200
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする