曜日別特売

4つ折りマットレス

4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス4つ折りマットレス - アキレス

安心の日本製ウレタンフォームを使用した固めマットレス。腰部硬めのこだわりの寝心地。体をしっかり支える厚さ4cm。重さ約1.7kgで持ち運びもラクラク。場所をとらずにコンパクトに収納可能。お手入れラクラク お部屋で簡単陰干し

用途マットレス、布団、寝具として。アキレスエアロン/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/四つ折り/4つ折り/コンパクト/客用/和柄/麻の葉/シングル/ブルー/レッド/グリーン/来客/客用材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×192×4内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312540AK-518 REDレッド
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
48312549AK-518 GRNグリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
48312524AK-518 BLブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする