曜日別特売

パイン材パレットすのこベッド

パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)パイン材パレットすのこベッド - YAMAZEN(山善)

低いベッドをお探しの方へおすすめなロータイプベッドフレーム。パレットのように組み合わせて使う、木製すのこローベッド。
バラバラにしても並べるだけなので、模様替えや引越しに嬉しい完成品。素材はパイン材、燻蒸処理をして、死に節を除外する選定基準で安全に配慮した設計(無塗装)。角度は丸みをつけたやさしいデザイン。
床への接地面はすべて脚にフェルト貼り付け。パレット8枚でおよそシングルサイズ、12枚でダブルサイズ、1枚ずつは付属のバンドでしっかり連結可能。

用途すのこベッド、すのこパレットとして。湿気対策に。ベッド/ローベッド/ベッドフレーム/ダブル/天然木パイン材/フロアベッド/すのこベッド/ロータイプ/連結可能/無塗装/すのこ/パレットベッド/並べる材質天然木パイン(無塗装)質量(kg)パレット1枚あたり:約2耐荷重(kg)(8枚をシングルベッド利用時)200、(12枚をダブルベッド利用時)300
取扱説明書:(2.47MB)
注意
※研磨や面取り処理は行っていますが、ザラつきが残る場合があります。
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242540WPB-4(NA)1セット(4枚)すのこパレット×4枚、連結用バンド(面テープ)×6本追加用パレットレギュラーパレット1枚あたり:49×49×9
9,498
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48312795WPB-8(NA)1セットすのこパレット×8枚、連結用バンド(面テープ)×10本シングルレギュラーパレット1枚あたり:49×49×9
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48312804WPB-4+WPB-8(NA)1セットすのこパレット×12枚、連結用バンド(面テープ)×16本ダブルレギュラーパレット1枚あたり:49×49×9
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68487609WPB-8H(NA)1セット(8枚)すのこパレット×8枚、連結用バンド(面テープ)×10本シングルレギュラーパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68487618WPB-8H(NA)+WPB-4H(NA)1セット(12枚)すのこパレット×12枚、連結用バンド(面テープ)×17本ダブルレギュラーパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487627WPB-4H(NA)1セット(4枚)すのこパレット×4枚、連結用バンド(面テープ)×7本追加用パレットレギュラーパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68487636WPB-4H(NA)+WPB-4SB(NA)1セット(8枚)すのこパレット×8枚、連結用バンド(面テープ)×14本シングル片側ステージパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487645WPB-8SB(NA)1セット(8枚)すのこパレット×8枚、連結用バンド(面テープ)×10本シングル両側ステージパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
68487661WPB-8SB(NA)+WPB-4H(NA)1セット(12枚)すのこパレット×12枚、連結用バンド(面テープ)×17本ダブル両側ステージパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487670WPB-8H(NA)+WPB-8SB(NA)1セット(16枚)すのこパレット×16枚、連結用バンド(面テープ)×20本ワイドキング両側ステージパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487679WPB-4SB(NA)1セット(4枚)すのこパレット×4枚、連結用バンド(面テープ)×7本追加用パレット片側ステージパレット1枚あたり:49×49×12
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする