曜日別特売

パタントベッドヘッドボード

パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)パタントベッドヘッドボード - YAMAZEN(山善)

後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。
巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。

用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ材質天然木パイン(無塗装)コード長さ(m)約1.8組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)内容量1個
取扱説明書:(1.84MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
大きさ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313285SHB-8066(NA)13セミシングルショート80×15×66、上段収納:75×14×19、下段収納:75×11×39.5
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313294SHB-12066(NA)14.5セミダブル120×15×66、上段収納:56×14×19、59×14×19、下段収納:115×11×39.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする