曜日別特売

パタントベッド

パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)パタントベッド - YAMAZEN(山善)

見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。天然木すのこ仕様なので蒸れを防ぎ、通気性抜群。
工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。
体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。
四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。
連結固定用面ファスナー付きで並べて使用可能。

用途折りたたみベッド、すのこベッドとして。パタントベッド ぱたんとベッド パタンとベッド ベッドフレーム すのこベッド 折りたたみベッド 並べる 連結 ぱたんとベッド すのこ 折り畳み きしみにくい 組立簡単 一人暮らし 同棲 寝室 ベッドルーム 子供部屋種類折りたたみベッド、すのこベッド組立時間約10-20分静止耐荷重(kg)約200内容量1台
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313644WFD-80180(NA)天然木(無塗装)、積層材17.2ナチュラルセミシングルショート80×180×34
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07520881WFD-80180(WW)天然木(ラッカー塗装)、積層材(無塗装)17.2ホワイトウォッシュセミシングルショート80×180×34
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313660WFD-97195(NA)天然木(無塗装)、積層材19.5ナチュラルシングル97×195×34
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520847WFD-97195(WW)天然木(ラッカー塗装)、積層材(無塗装)19.5ホワイトウォッシュシングル97×195×34
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48313669WFD-12195(NA)天然木(無塗装)、積層材24.5ナチュラルセミダブル120×195×34
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520856WFD-12195(WW)天然木(ラッカー塗装)、積層材(無塗装)24.5ホワイトウォッシュセミダブル120×195×34
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80783020WFD-14195(NA)天然木(無塗装)、積層材34(1台あたり17)ナチュラルダブル140(70を2台連結)×195×34
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07520865WFD-14195(WW)天然木(ラッカー塗装)、積層材(無塗装)34 (1台あたり17)ホワイトウォッシュダブル140(70を2台連結)×195×34
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

組立簡単木製ベッド パタントベッド
この動画は、1が参考にしています。
木製パタントベッド設置方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする