曜日別特売

コンセント付きロフトベッド

コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)コンセント付きロフトベッド - YAMAZEN(山善)

お部屋が広く使えるロフトベッド。携帯充電に便利なコンセント付き。圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下。
頑丈な直径40mm極太パイプ仕様。クロスワイヤーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。ベッド下へほこりを落とさないホコリ落下防止保護カバー。

用途ロフトベット、パイプベッドとして。ロフト/ベッド/シングル/コンセント/電源/新生活/シングルライフ/一人暮らし/単身赴任材質本体:スチール(粉体塗装)、床面:積層材質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×190×175組立時間約60分以上内容量1台
注意
※2人以上での組立をお願い致します。
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312820SLB-80180(NA/MWH)マットホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48312829SLB-80180(DBR/MBK)マットブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする