3つ折りマットレス 高反発 高弾性

3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)3つ折りマットレス 高反発 高弾性 - YAMAZEN(山善)

寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。反発弾性54%のウレタンフォームを採用。
密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。抗菌活性値5.7を記録。肌触りも快適。
洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。

用途マットレス、布団、寝具として。ウレタンフォーム/高反発/抗菌/軽い/寝返りがしやすい/マットレス/マット/ベッドマットレス/ベットマットレス/シングルマットレス/厚さ/厚み/敷き布団/敷布団/布団/寝具/寝室/子供部屋/ベッド/ベット/べっど/べっと/大人/子供/和室/洋室/フローリング/来客用/一人暮らし/介護/新生活材質中材: ウレタンフォーム、側地: ポリエステル、内袋: 不織布内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313118IOM-80D(LGY)K7ダブル140×195×8
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48313109IOM-80SD(LGY)K6セミダブル120×195×8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする