曜日別特売

折りたたみ ダブルジップ温室

折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー折りたたみ ダブルジップ温室 - タカショー
(2件のレビュー)

組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ!
開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!
通常のビニール温室と違い、片付けも簡単!
交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。

用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※棚板1枚あたりの耐荷重は8kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311368GRH-F02C1枚塩化ビニル樹脂約0.53段カバー69×49×125
3,000
2,480
2,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48311377GRH-F03C1枚塩化ビニル樹脂約0.64段カバー69×49×159
3,800
3,180
3,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
48311709GRH-F021台本体:スチール/カバー:塩化ビニル樹脂約5.73段69×49×125
8,500
6,980
7,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48311718GRH-F031台本体:スチール/カバー:塩化ビニル樹脂約7.24段69×49×159
10,200
8,480
9,328(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311709
2025-02-19
用途: 冬の園芸
建設業・工事業

とても組立が簡単で助かります
冬の凍結予防に使用します

対象商品 : 48311377
2024-03-18
用途: 返品しました
農・林・水産業

カタログでは支柱セットかと思い注文したら、ビニールだけでしたので、事情を話して返品させて頂きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする