タカショー
ウッドシェルフ
(1件のレビュー)
材質
本体:天然木/カバー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約11
タイプ
ビニールカバー付
使用工具
プラスドライバー(または電動ドライバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×49×158
組立時間
2人以上で20~40分
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48311745
VGT-WS01CN
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください