ミヤタケ(宮武製作所)
折りたたみ座椅子(肘付ハイバック)
薄型でも日本製フレームでしっかり安全。和、洋風にもなじむジャガード織生地。背もたれ3段リクライニング。コンパクトに折りたたみ可能。背もたれゆったりハイバック仕様。金具をずらすだけで簡単に角度調整可能
用途
いす、背もたれチェアとして。フロアチェア/フロアソファ/いす/イス/チェア/リラックスチェア/リクライニングチェアローチェア1人掛けソファ
材質
張り地:(表地)ポリエステル50%アクリル50%・(裏地)ポリエステル、中身:ウレタンフォーム・スチール
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×52-76×68
座面高(cm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313547
YS-1046(BR)
ブラウン
50
540×520~760×680
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください