曜日別特売

匠の技 ステンレス製しなるツメヤスリ

匠の技 ステンレス製しなるツメヤスリ - GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 ステンレス製しなるツメヤスリ - GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 ステンレス製しなるツメヤスリ - GREEN BELL(グリーンベル)
(1件のレビュー)

穴の直径が0.75mmの粗目穴と0.5mmの細目穴の2wayタイプ。
粗目でしっかり削れ、細目は仕上がりにぴったり。
穴の縁がなめらかなので爪を削るだけではなく、表面を磨くこともできます。
凹凸を削り、自然な光沢に磨くことができます。
ほどよく"しなる"のでどんな角度でも爪の形に合わせて削りやすく、磨きにくい部分も無理なく磨くことができます。
水洗いができ、専用ケース付きで衛生的に保管できます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、ケース:ポリプロピレン樹脂全長(mm)90質量(g)2内容量1個(16g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311867G-1043
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48311867
2024-03-01
用途: 思ったほど削れない

最初に触ったイメージは薄く柔らかいです。ケースも薄くコンパクトで携帯性は申し分ないと思います。
ただヤスリ面がツルツルで、細かい穴も目立って引っかかる訳では無いので、爪切りに付いているヤスリのようなイメージで使うと思ったより削れないと感じます。どちらかと言えば爪を切った後のバリを取るような使い方が向いていそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする