曜日別特売

匠の技 回転収納式

匠の技 回転収納式 - GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 回転収納式 - GREEN BELL(グリーンベル)

粗さの異なる2種類のエッチングが爪を美しく仕上げる。
真っ直ぐな角度から約20度!力が入りやすく設定した、角度のついたツメヤスリです。
山型のエッチング加工は粗削りに、溝型のエッチングは仕上げにピッタリのツーウェイタイプ。
折りたためて保管にも持ち運びにも便利な爪やすりです。

材質ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング)、ヤスリ基部:ABS樹脂、ハンドル:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)150質量(g)25内容量1個(42g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311858G-1038
1,000
1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする