COLLEND(コレンド)
サイドテーブル
アイアンレッグ サイドテーブル。お部屋になじみやすい木天板。ソファサイドにもベッド周りにも最適。リビングでのちょっとしたテーブル利用にも。アイアンに木板をセットするだけの簡単組み立て。
用途
サイドテーブル、ミニテーブル、ナイトテーブルとして。作業台/テーブル/机/ソファサイドテーブル/ベッドサイドテーブル/木製/ワゴン/スチール/ソファ/ベッド/リビング/ダイニング/寝室/ベッドルーム/キッチン/台所/洗面所/風呂/バスルーム/コンパクト/シンプル/おしゃれ/オシャレ/ひとり暮らし/一人暮らし/ワンルーム/省スペース
総耐荷重(kg)
3
キャスター
なし
材質
スチール(粉体塗装)、天然木(パイン)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313520
ILST-L-DB
31×19.4×40.2
約2.1
ダークブラウン
ロー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313504
ILST-L-NA
31×19.4×40.2
約2.1
ナチュラル
ロー
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313529
ILST-H-NA
29.5×19.4×60.2
約2.2
ナチュラル
ハイ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313538
ILST-H-DB
29.5×19.4×60.2
約2.2
ダークブラウン
ハイ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください