トレードワン
エルゴクッション
人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンが負担をやさしく受け止めます。メッシュとセンターホールによる優れた通気性。
用途
低反発クッション、座布団として。おしゃれ/持ち運び/人間工学/オフィス/椅子/椅子用/骨盤/矯正/姿勢
材質
ポリエステル、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48313486
20512
ブラウン
400×400×110
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください