曜日別特売

収納チェスト ルームス 天板付き

収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ収納チェスト ルームス  天板付き - サンカ

中身を隠せる、すっきりデザインの収納チェスト「ルームス」シリーズ。弱点だった天板強度を改善する、木製天板式タイプが新登場。「すーっと引いて、スキっと閉まる」、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラー。工具不要で組み立てカンタン。脚部裏面用の滑り止め合成ゴムシート付属。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。たんす/チェスト/ランドリー/通販/洗面所/リビング/クローゼット/子供部屋/収納グッズ/便利グッズ/インテリア/収納術/収納見直し/模様替え/整理収納/すっきり暮らす/暮らしを整える材質本体: ポリプロピレン、天板: 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)タイプワイド耐荷重(kg)(天板)(均等に荷重をかけた場合)約10、(引出し1段あたり) 約2耐熱温度(℃)天板:約80組立時間約10-20分収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚脚高(cm)約5.5引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36.2×16.5内容量1台
注意
※複数台並べた際、天板同士は隙間や段差が生じる場合がございます。水平にならない点、予めご了承ください。下段から重いものを入れてご使用ください。
全6種類を絞り込む
段数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48313556RSDM-S543 WH5.95ホワイト3段54×42×68
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313565RSDM-S543 YAGG5.95オールグレージュ3段54×42×68
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313590RSDM-S544 WH7.21ホワイト4段54×42×87.5
オープン
9,288
10,217(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313626RSDM-S545 YAGG8.48オールグレージュ5段54×42×107
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48313617RSDM-S545 WH8.48ホワイト5段54×42×107
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
48313599RSDM-S544 YAGG7.21オールグレージュ4段54×42×87.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする