積重ね収納ボックス フロック用キャスター

積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ積重ね収納ボックス フロック用キャスター - サンカ

オープンボックス『froq(フロック)』シリーズに対応したキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。全方向キャスターで移動ラクラク。

用途オープンボックス『froq(フロック)』用キャスターとして。材質本体:ポリプロピレン、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入)、車輪軸:ナイロン樹脂質量(g)80耐荷重(kg)4点:10対応商品オープンボックス『froq(フロック)』シリーズ、収納ボックス『カタス』一部サイズ、収納ボックス『インボックス』シリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:3.5×3.7×4.3内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48312348ACS-30×2
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする