曜日別特売

ポリエチレン手袋

ポリエチレン手袋 - カワモトポリエチレン手袋 - カワモトポリエチレン手袋 - カワモトポリエチレン手袋 - カワモト

エンボス加工(外側)で滑りにくい仕様です。
指の絞りにより、手にフィットします。
便利な左右兼用タイプです。
食品衛生法に適合しています。

用途食品加工や調理、キッチン・トイレなどの掃除、介護・育児、毛染め、靴磨き、ペンキ塗り、ペットの手入れ、ガーデニング、その他汚れ作業などにお使いいただけます。材質ポリエチレン内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48311910014-060000-00S27277.5
オープン
522
574(税込)
4日以内出荷
返品不可
48311919014-060010-00M27.5308
オープン
522
574(税込)
4日以内出荷
返品不可
48311928014-060020-00L28328.5
オープン
522
574(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする