曜日別特売

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管

ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 - AWJ

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※180℃以上には使用しないでください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
タイプ
材質(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48326305EU10121-00131セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ13SUユニクロメッキSUS430
7,360
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326314EU10121-00201セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ20SUユニクロメッキSUS430
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326330EU10121-00251セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ25SUユニクロメッキSUS430
7,840
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326339EU10121-00301セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ30SUユニクロメッキSUS430
8,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326348EU10121-00401セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ40SUユニクロメッキSUS430
8,280
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326357EU10121-00501セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ50SUユニクロメッキSUS430
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326366EU10121-00601セット(2個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ60SUユニクロメッキSUS430
9,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326375EU10121-00751セット(1個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ75SUユニクロメッキSUS430
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326384EU10121-00801セット(1個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ80SUユニクロメッキSUS430
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326400EU10121-01001セット(1個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ100SUユニクロメッキSUS430
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326409EU10121-01251セット(1個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ125SUユニクロメッキSUS430
12,560
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326418EU10121-01501セット(1個)(タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ150SUユニクロメッキSUS430
14,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326427EU10120-00131セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30413SUステンレスSUS304
7,360
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326436EU10120-00201セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30420SUステンレスSUS304
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326445EU10120-00251セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30425SUステンレスSUS304
7,840
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326454EU10120-00301セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30430SUステンレスSUS304
8,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326470EU10120-00401セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30440SUステンレスSUS304
8,280
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326479EU10120-00501セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30450SUステンレスSUS304
8,520
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326488EU10120-00601セット(2個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30460SUステンレスSUS304
9,080
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326497EU10120-00751セット(1個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30475SUステンレスSUS304
5,140
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326506EU10120-00801セット(1個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS30480SUステンレスSUS304
5,480
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326515EU10120-01001セット(1個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304100SUステンレスSUS304
5,720
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326524EU10120-01251セット(1個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304125SUステンレスSUS304
12,560
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326540EU10120-01501セット(1個)(タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304150SUステンレスSUS304
14,080
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする