曜日別特売

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 - AWJ

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※180℃以上には使用しないでください
全24種類を絞り込む
材質
サイズ
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
タイプ
材質(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48326549EU10221-00131セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ13SUユニクロメッキSUS430
7,240
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326558EU10221-00201セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ20SUユニクロメッキSUS430
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326567EU10221-00251セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ25SUユニクロメッキSUS430
7,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326576EU10221-00301セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ30SUユニクロメッキSUS430
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326585EU10221-00401セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ40SUユニクロメッキSUS430
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326594EU10221-00501セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ50SUユニクロメッキSUS430
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326610EU10221-00601セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ60SUユニクロメッキSUS430
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326619EU10221-00751セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ75SUユニクロメッキSUS430
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326628EU10221-00801セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ80SUユニクロメッキSUS430
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326637EU10221-01001セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ100SUユニクロメッキSUS430
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326646EU10221-01251セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ125SUユニクロメッキSUS430
10,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326655EU10221-01501セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ150SUユニクロメッキSUS430
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326664EU10220-00131セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30413SUステンレスSUS304
7,240
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326680EU10220-00201セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30420SUステンレスSUS304
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326689EU10220-00251セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30425SUステンレスSUS304
7,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326698EU10220-00301セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30430SUステンレスSUS304
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326707EU10220-00401セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30440SUステンレスSUS304
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326716EU10220-00501セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30450SUステンレスSUS304
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326725EU10220-00601セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30460SUステンレスSUS304
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326734EU10220-00751セット(1個)(ボルト・ナット)SUS30475SUステンレスSUS304
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326750EU10220-00801セット(1個)(ボルト・ナット)SUS30480SUステンレスSUS304
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326759EU10220-01001セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304100SUステンレスSUS304
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326768EU10220-01251セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304125SUステンレスSUS304
10,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326777EU10220-01501セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304150SUステンレスSUS304
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする