AWJ
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
色
ブラック
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)
フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(Uボルト)
SUS304
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48326786
EU10400-0013
1セット(2個)
13SU
¥
7,040
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326795
EU10400-0013
1セット(2個)
20SU
¥
7,160
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326804
EU10400-0013
1セット(2個)
25SU
¥
7,480
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326820
EU10400-0013
1セット(2個)
30SU
¥
8,080
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326829
EU10400-0013
1セット(2個)
40SU
¥
8,560
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326838
EU10400-0013
1セット(2個)
50SU
¥
9,320
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326847
EU10400-0013
1セット(2個)
60SU
¥
10,160
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326856
EU10400-0013
1セット(1個)
75SU
¥
5,480
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326865
EU10400-0013
1セット(1個)
80SU
¥
6,160
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326874
EU10400-0013
1セット(1個)
100SU
¥
6,740
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326890
EU10400-0013
1セット(1個)
125SU
¥
11,440
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326899
EU10400-0013
1セット(1個)
150SU
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください