| 48326908 | EG10121-0015 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 15A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326917 | EG10121-0020 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 20A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326926 | EG10121-0025 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 25A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326935 | EG10121-0032 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 32A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326944 | EG10121-0040 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 40A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326960 | EG10121-0050 | 1セット(2個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 50A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326969 | EG10121-0065 | 1セット(1個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 65A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326978 | EG10121-0080 | 1セット(1個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 80A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326987 | EG10121-0100 | 1セット(1個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 100A | ユニクロメッキ | SUS430 | | | |
| 48326996 | EG10121-0125 | 1セット(1個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 125A | ユニクロメッキ | SUS430 | | ¥12,560 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 48327005 | EG10121-0150 | 1セット(1個) | (タンバックル)三価ユニクロ、(ボルト・ナット)三価ユニクロ | 150A | ユニクロメッキ | SUS430 | | ¥14,080 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| | |
| 48327014 | EG10120-0015 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 15A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327030 | EG10120-0020 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 20A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327039 | EG10120-0025 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 25A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327048 | EG10120-0032 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 32A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327057 | EG10120-0040 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 40A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327066 | EG10120-0050 | 1セット(2個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 50A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327075 | EG10120-0065 | 1セット(1個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 65A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327084 | EG10120-0080 | 1セット(1個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 80A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327100 | EG10120-0100 | 1セット(1個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 100A | ステンレス | SUS304 | | | |
| 48327109 | EG10120-0125 | 1セット(1個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 125A | ステンレス | SUS304 | | ¥12,560 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
| 48327118 | EG10120-0150 | 1セット(1個) | (タンバックル)SUS304、(ボルト・ナット)SUS304 | 150A | ステンレス | SUS304 | | ¥14,080 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| | |