ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管

ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 - AWJ

ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。

用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※180℃以上には使用しないでください
全22種類を絞り込む
材質
サイズ
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
タイプ
材質(バンド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48327127EG10221-00151セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ15AユニクロメッキSUS430
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327136EG10221-00201セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ20AユニクロメッキSUS430
7,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327145EG10221-00251セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ25AユニクロメッキSUS430
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327154EG10221-00321セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ32AユニクロメッキSUS430
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327170EG10221-00401セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ40AユニクロメッキSUS430
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327179EG10221-00501セット(2個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ50AユニクロメッキSUS430
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327188EG10221-00651セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ65AユニクロメッキSUS430
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327197EG10221-00801セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ80AユニクロメッキSUS430
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327206EG10221-01001セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ100AユニクロメッキSUS430
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327215EG10221-01251セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ125AユニクロメッキSUS430
10,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327224EG10221-01501セット(1個)(ボルト・ナット)三価ユニクロ150AユニクロメッキSUS430
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327240EG10220-00151セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30415AステンレスSUS304
7,480
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327249EG10220-00201セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30420AステンレスSUS304
7,720
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327258EG10220-00251セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30425AステンレスSUS304
7,960
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327267EG10220-00321セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30432AステンレスSUS304
8,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327276EG10220-00401セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30440AステンレスSUS304
8,640
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327285EG10220-00501セット(2個)(ボルト・ナット)SUS30450AステンレスSUS304
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327294EG10220-00651セット(1個)(ボルト・ナット)SUS30465AステンレスSUS304
4,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327310EG10220-00801セット(1個)(ボルト・ナット)SUS30480AステンレスSUS304
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327319EG10220-01001セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304100AステンレスSUS304
5,440
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327328EG10220-01251セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304125AステンレスSUS304
10,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327337EG10220-01501セット(1個)(ボルト・ナット)SUS304150AステンレスSUS304
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする