AWJ
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途
蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色
ブラック
タイプ
ステンレス
材質(絶縁体)
(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)
フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(Uボルト)
SUS304
関連資料:
図面(0.04MB)
注意
※180℃以上には使用しないでください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48327346
EG10400-0015
1セット(2個)
15A
¥
7,160
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327355
EG10400-0020
1セット(2個)
20A
¥
7,480
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327364
EG10400-0025
1セット(2個)
25A
¥
8,080
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327380
EG10400-0032
1セット(2個)
32A
¥
8,560
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327389
EG10400-0040
1セット(2個)
40A
¥
9,320
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327398
EG10400-0050
1セット(2個)
50A
¥
10,160
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327407
EG10400-0065
1セット(1個)
65A
¥
5,480
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327416
EG10400-0080
1セット(1個)
80A
¥
6,160
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327425
EG10400-0100
1セット(1個)
100A
¥
6,740
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327434
EG10400-0125
1セット(1個)
125A
¥
11,440
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327450
EG10400-0150
1セット(1個)
150A
¥
12,980
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください