曜日別特売

据置型ダウン変圧器

据置型ダウン変圧器 - 日章工業据置型ダウン変圧器 - 日章工業据置型ダウン変圧器 - 日章工業

海外赴任に便利。
日本製品を海外で使用できる。
持ち運び便利な取っ手付き。
使用中の電気量がわかるインジケータ付き。
ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。
USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。

質量(g)(総質量)6650種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6200出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1600保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米内容量1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品は、入力周波数(トランスからの出力周波数)と異なる場合、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。
※2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
※日本国内では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328089SPX-1600U
46,020
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする