曜日別特売

据置型アップ変圧器

据置型アップ変圧器 - 日章工業据置型アップ変圧器 - 日章工業据置型アップ変圧器 - 日章工業

海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。

付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本内容量1台
注意
※1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
※周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。ACモーターやタイマー付の電気製品は、入力周波数(トランスからの出力周波数)と異なる場合、電気製品の性能に影響が出る可能性があります。
※海外では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328195NDF-2000UPE
53,770
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする